Pasador de aislamiento W-DSD con clavo de expansión

Ref.: 0903745210
Ver todas las versiones
DWL-(W-DSD)-PLA-NL-D50MM-180-10X210

Descripción

DWL-(W-DSD)-PLA-NL-D50MM-180-10X210
Pasador de aislamiento W-DSD con clavo de expansión
Para fijar materiales aislantes rígidos y autoportantes, como paneles de poliestireno y listones de plástico expandido, en hormigón y mampostería. Diseño con placa de 50 mm ∅ de diámetro
  • Instalación rápida y sencilla
  • Para montaje in situ
  • Su profundidad de fijación reducida ahorra tiempo de perforación
  • Materiales de excelente calidad: taco de PP y clavo de ABS
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
  • Sin halógenos

  • Puede utilizarse en hormigón, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado

  • Apto para fijar materiales aislantes para fachadas con ventilación trasera, película, membrana aislante fuera de sótanos

  • Para fijación de materiales aislantes duros y autoportantes, p. ej., paneles de poliestireno y paneles de espuma rígidos

81

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

210 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

ABS
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Profundidad de taladro (t)

40 mm
Más Información

Grosor del material aislante

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.560 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro del disco

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top