Sierra para aislante

Ref.: 5760031905
Ver todas las versiones
-DAEMMSTSAE-GEZAHNT-500MM

Descripción

-DAEMMSTSAE-GEZAHNT-500MM
Sierra para aislante
Sierra de gran calidad para materiales de aislamiento con mango de corcho de 2 componentes y dientes especiales para un corte exacto del aislante.

Fácil de usar

Mango de corcho de dos componentes

Guías integradas para marcar ángulos de 45° y 90°

Marcado de líneas y ángulos rápido y sencillo

Se entrega con protección para los dientes


Para aislantes, espuma rígida, poliestireno y perfiles para yeso

Longitud de lámina

460 mm
Más Información

Longitud de trabajo

460 mm
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

7 pzas./cm
Más Información

Material de la empuñadura

Corcho
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

428.333 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top