Hoja HSS

Ref.: 071442 026
Ver todas las versiones
CUCHILLA PARA INT Y EXT D:3,2MM

Descripción

CUCHILLA PARA INT Y EXT D:3,2MM
Hoja HSS
Para rebabas externas e internas
Eliminador de rebabas para eliminar rebabas exteriores e interiores a la vez

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información
Scroll to top