Material |
Acero C45 |
Longitud |
1500 mm |
Color |
Rojo |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
4309.000 g |
Estilo del vástago |
Redondo |
Diámetro del vástago |
25 mm |
Catálogo General |
0993000111 |