EAN | 4011231888615 |
Unidades de envasado | 50 |
UNSPSC 60801 | 30211601 |
UNSPSC 9.0501 | 39121431 |
Condiciones de temperatura máxima | 100 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -60 °C |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) | PG 36 |
Material | Latón |
Superficie | Níquel, espesor de revestimiento 5, satinado |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 51 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |