Manguera construcción y uso industrial

Ref.: 0886001520
Ver todas las versiones

CONSTRHOSE-INDHOSE-52MM-GR-C-20M

Descripción

CONSTRHOSE-INDHOSE-52MM-GR-C-20M
Manguera construcción y uso industrial
Producto fabricado en Alemania
  • Muy ligero y flexible (incluso en condiciones muy frías)
  • Resistente al paso del tiempo y al ozono
  • Resistente al moho y no se descompone

Para trabajos ligeros en la construcción, la agricultura y la industria.


Las especificaciones de presión se refieren a la manguera, no a la línea de manguera ni al acoplamiento.

Longitud

20 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

52 mm
Más Información

Material de la capa núcleo

EPDM de alta calidad
Más Información

Resistente al ozono

Más Información

Resistente al paso del tiempo

Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

2 in
Más Información

Presión de estallido

36 bar
Más Información

Prueba de presión

18 bar
Más Información

Material del tejido exterior

Hebra de poliéster de alta resistencia, tejido circular en t
Más Información

Código del sistema armonizado

40091100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6800.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

12 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

No se descompone ni se deteriora

Más Información

Acoplamiento de conexión

Storz C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top