Solución sencilla, rápida y limpia
Menor carga de peso de enchufes y conectores
Conexión:
Los adaptadores se utilizan para unir los sistemas de 7 y 13 clavijas
Solo se pueden conectar las funciones 1 a 7 que cumplen con las normas ISO 1724 o ISO 11446
Longitud | 
                                                10 cm | 
Tipo de cable | 
                                                Enchufe de 7 polos para remolcador, enchufe de 13 polos para | 
Tensión nominal | 
                                                12 V/CA | 
Código del sistema armonizado | 
                                                85369010000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                154.000 g | 
ISO | 
                                                114461724 | 
Normas | 
                                                ISO 11446, ISO 1724 | 
                            Catálogo General | 
                                        05553138 |