Adaptador

Ref.: 0886000570
Ver todas las versiones
CONEXION H-M LATON RP3/8XG3/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION H-M LATON RP3/8XG3/8
Adaptador

Se puede almacenar en ORSY

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

23.5 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT Rp 3/8 pulgadas × ET R 3/8 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.120 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000570

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top