Conexión de confort, serie 2000 con racor para manguera

Ref.: 0699100912
Ver todas las versiones
CON-PN-SWIVEL-12IN-11X16MM

Descripción

CON-PN-SWIVEL-12IN-11X16MM
Conexión de confort, serie 2000 con racor para manguera
Girable con rosca macho
Para mangueras de PU de Würth

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.

Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Conexiones herméticas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Boquillas de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido

Material: Acero

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

11.0 mm
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

16.0 mm
Más Información

Capacidad de flujo

3500 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 1/2 pulgada ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.666 g
Más Información
Scroll to top