Gancho para ropa corto

Ref.: 0683507021
Ver todas las versiones
COLGADOR GANCHO 66MM INOX. A2

Descripción

COLGADOR GANCHO 66MM INOX. A2
Gancho para ropa corto
  • Elegante
  • Fijación visible

Material

A2
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información

Altura

66.5 mm
Más Información
Scroll to top