Fundido en una pieza
Grano abrasivo de cerámica exclusivo y resistente
Alto rendimiento de corte, agresivo y vida útil extremadamente larga sin presión de pulido intensa
Producto indicado para 25 000 rpm como máximo
Se puede utilizar en prácticamente todas las máquinas de mano
Excelente eficacia en todas las situaciones hasta que el disco se desgasta por completo
Ahorra dinero
Sistemas de montaje de cambio rápido sin herramientas para diámetros de 50 y 75 mm
Montaje rápido y sencillo
Rosca M14 integrada para diámetros de 115 mm
No necesita de plato de soporte para disco de lija especial
Para eliminar depósitos duros, gruesos y finos, como pintura, óxido, cal, áreas adhesivas, residuos de juntas, revestimientos o suciedad en todos los tipos de metales, así como para limpiar hormigón, piedra natural, madera y plásticos
Dispositivo portaherramientas |
M14 |
Máxima velocidad de rotación |
12000 U/min(rpm) |
Color |
Amarillo |
Tamaño del grano |
80 |
Diámetro |
115 mm |
Código del sistema armonizado |
96039091000 |
Peso del producto (por artículo) |
150.200 g |
Catálogo General |
0673001158 |
Ficha Técnica |
641059865.pdf |