Set de tapones para filtro de aceite

Ref.: 1952001003
Ver todas las versiones
CJTO.UNIV.LLAVES FILT.ACEITE 9P

Descripción

CJTO.UNIV.LLAVES FILT.ACEITE 9P
Set de tapones para filtro de aceite
8 piezas
Para apretar y aflojar filtros de aceite

Contenido:

  • 1 llave de correa para filtros de aceite
  • 1 llave de anillo sencilla
  • 1 ud. de cada: llave para tapas del 36/6 puntas, del 74/14 puntas, del 106/15 puntas, del 107/15 puntas, del 108/15 puntas, del 108/18 puntas y de 135 mm/18 puntas
  • Todas las llaves incluyen cuadradillo exterior hexagonal de 22 mm y cuadradillo interior de 1/2 pulg.

Anchura máxima de fijación

108 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

36 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

36-108 mm
Más Información
Scroll to top