US alloy steel pin punch set

Ref.: 1952001299
Ver todas las versiones
CJTO PUNZONES 110 MM

Descripción

CJTO PUNZONES 110 MM
US alloy steel pin punch set
5 piezas
Con puntas extralargas

Contenido:

  • 1 ud. de cada uno de los siguientes: punzones de 3, 4, 5, 6 y 8 mm

Todos los segmentos del sector de la automoción, vehículos comerciales, metales, servicios de construcción, obras, talleres

Longitud

200 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Longitud útil

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.450 g
Más Información
Scroll to top