Reparador de roscas, NES 123

Ref.: 1952001243
Ver todas las versiones
DDU-HERRAM.ESPEC.CARGO 123A 4-152MM.

Descripción

DDU-HERRAM.ESPEC.CARGO 123A 4-152MM.
Reparador de roscas, NES 123
7 piezas
Para roscas exteriores de 4-152 mm y 5/32-6 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • No se necesita calibración adicional
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Contenido:

  • 1 macho de roscar para rosca exterior NES 1A de 4-19 mm + 5/32-3/4 pulg.
  • 1 macho de roscar para rosca exterior NES 2 de 17-38 mm + 11/16-1 1/2 pulg.
  • 1 macho de roscar para rosca exterior NES 3 de 35-152 mm + 1 1/4-6 pulg.
  • 3 hojas de corte de repuesto (par)
  • 1 eliminador de rebabas de mano

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4300.000 g
Más Información

Diámetro máx.

152 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-152 mm
Más Información
Scroll to top