Destornillador de impacto conjunto de broca CV 1/2 pulgadas de unidad

Ref.: 1952001016
Ver todas las versiones
CONJ.HERRAM.CARGO 12 ZO M14-M18

Descripción

CONJ.HERRAM.CARGO 12 ZO M14-M18
Destornillador de impacto conjunto de broca CV 1/2 pulgadas de unidad
6 piezas
  • Perfil XZN M14/M16/M18
  • Bruñido
  • Cada ud. de 43 y 75 mm de largo en tira

Longitud

43 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Longitud 2

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información
Scroll to top