Set para llaves de vaso de impacto para ejes cardánicos

Ref.: 1952001019
Ver todas las versiones
CJTO LLAVES CX EJE 12 HEX 6P

Descripción

CJTO LLAVES CX EJE 12 HEX 6P
Set para llaves de vaso de impacto para ejes cardánicos
6 piezas
Para el desmontaje y montaje de tuercas de eje de transmisión y ejes cardánicos.

Incluye:

  • Una unidad de los siguientes vasos: AF 30, 32, 36 mm × 85 mm (para uso en exteriores, bihexagonal)
  • Una unidad de los siguientes vasos: AF 14, 17, 19 mm × 85 mm (para uso en interiores, hexagonal)

Uso universal y para maquinaria agrícola

Tipo de punta

Hexágono exteriorHexágono exterior doble
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Ancho de llave

14 mm17 mm19 mm30 mm32 mm36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1840.000 g
Más Información
Scroll to top