Surtido especial de puntas de destornillador homocinéticas, impronta de 1/4 y 1/2 pulg.

Ref.: 1952001026
Ver todas las versiones
HERRAMIENTA ESPECIAL CARGO

Descripción

HERRAMIENTA ESPECIAL CARGO
Surtido especial de puntas de destornillador homocinéticas, impronta de 1/4 y 1/2 pulg.
38 piezas
Para todas las tareas habituales en vehículos.

Incluye:

  • 1 unidad de cada vaso de 1/4 pulg., 38 mm de longitud, perfil TS (estrella de 5 puntas) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
  • 1 unidad de cada vaso de 1/2 pulg. de perfil Ribe R7 × 240, R8 × 240, R9 × 100, R10 × 140 mm
  • 1 unidad de cada vaso de perfil en T de 1/2 pulg. T40 × 140, T45 × 140, T50 × 140, T55 × 140, T60 × 140, T70 × 140 mm
  • 1 unidad de cada vaso de perfil XZN de 1/2 pulg. M9 × 100, M10 × 140, M12 × 140, M14 × 140 mm
  • 1 unidad de cada vaso Allen de 1/2 pulg., AF 7 × 230, AF 10 × 140, AF 11 × 140, AF 13 × 140, AF 14 × 55, AF 17 × 55, AF 19 × 55, AF 22 × 55, AF 24 × 55 mm
  • 1 vaso especial de 1/2 pulg. de perfil XZN M16 × 55 mm con orificio
  • 1 vaso especial de 1/2 pulg. de perfil XZN M16 × 100 mm
  • 1 vaso especial de 1/2 pulg. de perfil XZN de fuerza M18 × 78 mm
  • 1 unidad de cada perfil en T T80 × 100, T30 × 300 mm, todos con orificio
  • 1 hexágono interior AF 5 x 160 mm con cabeza de bola

Accionamiento

1/2 pulgadas1/4 pulgada
Más Información

Número de piezas

38 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6500.000 g
Más Información
Scroll to top