Set para llaves de vaso de impacto para ejes cardánicos

Ref.: 1952001020
Ver todas las versiones
CJTO LLAVE IMPACTO EJE 12 9P

Descripción

CJTO LLAVE IMPACTO EJE 12 9P
Set para llaves de vaso de impacto para ejes cardánicos
9 piezas
Para el desmontaje y montaje de tuercas de eje de transmisión y ejes cardánicos

Contenido:

  • 1 ud. de cada uno de los siguientes vasos: 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm y 36 x 85 mm (para uso en exteriores, bihexagonales)
  • 1 ud. de cada uno de los siguientes vasos: 14 mm, 17 mm y 19 x 43 mm (para uso en interiores, hexagonales)

VW (Golf IV, Polo, Passat, etc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, maquinaria agrícola

Tipo de punta

Hexágono exteriorHexágono exterior doble
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Número de piezas

9 Uds
Más Información

Ancho de llave

14 mm17 mm19 mm24 mm27 mm30 mm32 mm34 mm36 mm
Más Información

Longitud 2

43 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información
Scroll to top