Set de puntas de centrado para embragues

Ref.: 1952001291
Ver todas las versiones
CJTO CENTRADORES EMBRAGUE 6PCS

Descripción

CJTO CENTRADORES EMBRAGUE 6PCS
Set de puntas de centrado para embragues
6 piezas
Para un centrado rápido y preciso del embrague.
  • Uso universal en embragues monodisco y bidisco

Uso universal para vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Rango de agarre mínimo

36 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

52 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4874.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

36-52 mm
Más Información
Scroll to top