Conjunto de bits de llave de zócalo de impacto, 3/4 pulgadas y 1 pulgada de unidad

Ref.: 1952001015
Ver todas las versiones
CJO.HERRAM.CARGO 34 Y 1

Descripción

CJO.HERRAM.CARGO 34 Y 1
Conjunto de bits de llave de zócalo de impacto, 3/4 pulgadas y 1 pulgada de unidad
16 piezas
Consta de 13 puntas con cuadradillo hexagonal de 22 mm para uso universal.

Para aplicaciones intensas

Puntas fabricadas en acero al cromo-molibdeno bronceado

Contenido:

  • 1 unidad de cada perfil TX TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
  • 1 unidad de cada hexágono interior 17/19/22/24 mm
  • 1 unidad de cada perfil E E18/E20/E22/E24
  • 1 unidad de cada adaptador de puntas con salida de 3/4 y 1 pulg.
  • 1 llave Allen

También aptas para uso con atornilladores de aire comprimido.

Accionamiento

1 inch3/4 pulgada
Más Información

Número de piezas

16 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6400.000 g
Más Información
Scroll to top