Cinta de juntas

Ref.: 0875110004
Ver todas las versiones

DDU-CINTA VKP NEGRA 12,5M. 10X2MM.

Descripción

DDU-CINTA VKP NEGRA 12,5M. 10X2MM.
Cinta de juntas
VKP® BASIC
Cinta de juntas BG2 impermeabilizada y precomprimida con resistencia a lluvias torrenciales de hasta 300 pascales demostrada.

Calidad de la cinta sometida a ensayos de conformidad con la norma DIN 18542-BG2

  • Puede utilizarse en edificios hasta una altura de 20 m
  • Elevado grado de estabilidad gracias al cumplimiento de todos los parámetros de ensayo de la norma BG2

Además de cumplir las disposiciones de la norma BG2, también se ha sometido a ensayos directos de resistencia directa al paso del tiempo y la radiación ultravioleta

  • Mayor seguridad y abanico de aplicaciones más amplio gracias al mayor número de ensayos efectuados
  • Evita quejas y costosas rectificaciones

Cinta de alta tolerancia

  • Esta cinta sella con total confianza, aun cuando existan tolerancias en las juntas
  • Reduce gastos gracias a que puede utilizarse en diferentes tamaños

Aplicación rápida

  • No se necesita tratamiento previo con imprimación
  • No se necesitan herramientas para colocarla

Precomprimida y autoadhesiva

La cinta de juntas autoadhesiva precomprimida de una cara VKP Basic sella las juntas de forma fiable y permanente.

Después de liberar la compresión, la cinta de juntas desarrolla una resistencia que presiona firmemente contra los bordes de la junta y compensa las áreas desiguales de la junta.

Dependiendo del período de instalación, el lado no adhesivo desarrolla un ligero anclaje en el material de construcción adyacente.


Para proporcionar estanquidad contra los efectos del viento, la exposición a la luz solar y la lluvia, y para evitar las pérdidas de calor de conformidad con la Normativa de conservación energética alemana y la Asociación de control de calidad RAL. Puede exponerse directamente a las inclemencias meteorológicas.



En construcción:


juntas de expansión, conexiones de ventanas, sellado entre componentes prefabricados, paredes de separación, etc.


Industria general:


fabricación de contenedores, sistemas de aire acondicionado, fabricación de maquinaria y aparatos, etc.


Seleccione el tamaño de cinta correcto:


1. Calcule las anchuras de las juntas para la estructura y clasifíquelas según la escala de "resistencia a lluvias torrenciales"


2. Seguidamente, seleccione el tamaño de cinta que necesite


3. Seleccione el número de artículo en función del color de la cinta


4. Indique la cantidad del rollo



La velocidad de expansión de la VKP Basic depende de la temperatura. El comportamiento de expansión de la cinta no está dispuesto conforme a ninguna especificación particular y se basa únicamente en valores empíricos. El tiempo que transcurre hasta que la cinta se retrae depende de la temperatura de almacenamiento y aplicación. Aplica lo siguiente: Cuanto mayor es el tiempo de almacenamiento y menor la temperatura de aplicación, mayor es el tiempo de retracción.


A altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido.



** Solo para montaje en componentes resistentes a lluvias torrenciales.


61,3

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, una vez instalado para que sea resistente a lluvias torr
Más Información

Condiciones de compatibilidad de los materiales de construcc

de acuerdo con DIN 52453
Más Información

Base química

Espuma fina de poliuretano de celda abierta
Más Información

Longitud

12.5 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN 18542-BG2
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

300 Pa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

0 °C
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

100 g/m²/d
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanas
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

50 °C
Más Información

DIN

18542
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Densidad moldeada máxima

77 kg/m³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.042 W/(m*K)
Más Información

Compatibilidad de los materiales de construcción

Materiales de construcción convencionales
Más Información

Color de la cinta

Negro
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie seca
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

2 mm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Tipo de impregnación

Dispersión de polímero de acrilato
Más Información

Longitud del rollo

12.5 m
Más Información

Peso volumétrico

75 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de tiempo de expansión

a 20 °C, hasta una resistencia máx. a lluvia intensa
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

4 mm
Más Información

Tiempo de expansión

4 h
Más Información

Código del sistema armonizado

391910800900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.500 g
Más Información

Densidad moldeada mínima

63 kg/m³
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

Resistencia contra

Clima, con instalación estanca a la lluvia
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Compatibilidad de materiales de construcción/condiciones

Materiales de construcción convencionales / de acuerdo con D
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento de la superficie/

0 hasta 50 °C / superficie seca
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

0 hasta 50 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

300 Pa / de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia/

2-4 mm / de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Normas

DIN 18542
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 90 °C
Más Información

Tiempo de expansión/condiciones

4 h / a 20 °C, hasta una resistencia máx. a lluvia intensa
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

0 hasta 50 °C / superficie seca
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima

63-77 kg/m³
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia

2-4 mm
Más Información
Scroll to top