Se puede almacenar en sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
22 mm |
Anchura |
8 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
8 mm |
DIN |
6885 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.655 g |
Altura |
7 mm |
Normas |
DIN 6885 |
Catálogo General |
0410080722 |