Chaveta, perfil alto

Ref.: 0410050530
Ver todas las versiones
CHAVE.-DIN6885-C45C-A-5X5X30

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45C-A-5X5X30
Chaveta, perfil alto
DIN 6885 acero C 45 K sin recubrimiento, forma A

Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.420 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información
Scroll to top