Cerradura embutida para puertas de edificios, clase 3

Ref.: 0688503799
Ver todas las versiones
CERRADURA DINR-SILVER-55-20MM

Descripción

CERRADURA DINR-SILVER-55-20MM
Cerradura embutida para puertas de edificios, clase 3
Cerradura silenciosa
  • Cierre y barra insonorizantes para un cierre silencioso de la puerta
  • Perforación del cilindro de perfil con función de retroceso
  • Caja de seguridad cerrada, cincada

Apta para puertas de pasillo batientes, puertas de entrada y puertas de edificios.


No incluye cerradero.


El kit de inserción para ojo de cerradura permite introducir la cerradura en puertas interiores.

Longitud de la funda de la cerradura

164 mm
Más Información

Distancia entre orificios

209 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Forma de la placa frontal

Redondo
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Doble vuelta de 20 mm
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

164 mm
Más Información

Con sustitución

Sí
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Color de la placa frontal

Plata metalizado
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

15 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

8 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

55 mm
Más Información

DIN

18251-1
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

84.5 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Cincado
Más Información

Superficie del pestillo

Cincado
Más Información

Estándar EN

12209
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Sí
Más Información

Superficie del buje de la cerradura de la puerta

Cincado
Más Información

Material del cubo de cerradura de la puerta

Acero/poliamida
Más Información

Material del rodamiento del buje de la cerradura de la puert

Poliamida
Más Información

Superficie de la placa frontal

Barnizado
Más Información

Material de la barra

Acero/poliamida
Más Información

Dirección DIN

DIN R
Más Información

Material de la placa frontal

Acero
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Bloqueo Whisper
Más Información

Longitud de la placa frontal

235 mm
Más Información

Material del perno de captura

Acero-poliamida
Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

3
Más Información

Adecuado para

Construcción de puertasPuertas de entrada de apartamentoPuertas de entrada de apartamentos y pasillos con renvalsoPuertas de maderaPuertas exteriores con renvalsoPuertas interioresPuertas interiores de doble hoja
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

477.000 g
Más Información

Normas

EN 12209, DIN 18251-1
Más Información
Scroll to top