Cepillo cilíndrico con acabado satinado.

Ref.: 067297812
Ver todas las versiones

CEPILLO ACERO F.MAQ.SATIN.100X12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO ACERO F.MAQ.SATIN.100X12
Cepillo cilíndrico con acabado satinado.
Acero inoxidable ondulado con orificio
Excelente para cepillado de intensidad media en piezas de trabajo de gran tamaño de acero inoxidable, aluminio y madera en uso manual y mecánico. Con alta densidad de cerdas, alta concentricidad y resistencia al desgaste.
  • Mayor estabilidad durante el cepillado
  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
  • Resultados de mecanizado uniformes y consistentes gracias a la disposición uniforme de las cerdas
  • Para uso en tronzadoras

Desbarbado, limpieza y eliminación de capas de óxido y pinturas


  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Se puede utilizar en todas las máquinas de accionamiento estacionario estándar y esmeriladoras gracias a los diámetros de orificio variables.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Material

Alambre de acero inoxidable
Más Información

Diámetro del alambre

0.2 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para acabado satinado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.500 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 12 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

067297812

Ficha Técnica

32405626.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top