Carro plegable de aluminio

Ref.: 0962400353
Ver todas las versiones
CARRO PLEGABLE ALUMINIO 900X600MM

Descripción

CARRO PLEGABLE ALUMINIO 900X600MM
Carro plegable de aluminio
La barra de empuje vertical se puede plegar en la plataforma
  • Rueda de goma maciza azulada-grisácea, cojinetes de rodillos y carcasa cincada
  • Ruedas giratorias con tope central y protección para los pies
  • Superficie de carga hecha de chapa de aluminio estriada

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Diámetro del tubo

25 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Material de la superficie de carga

Aluminio
Más Información

Anchura

980 mm
Más Información

Altura de la superficie de carga

220 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

600 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Anchura de la superficie de carga

900 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

160 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de empuñadura

990 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información
Scroll to top