Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgadas, extensible

Ref.: 071312025
Ver todas las versiones
CARRACA ART. EXTENSIBLE 38

Descripción

CARRACA ART. EXTENSIBLE 38
Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgadas, extensible
Prolongable hasta un máximo de 365 mm mediante manguito de fijación con cierre
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Cabeza: 72 dientes, 5° de ángulo de giro
  • Diseño: cromado
  • Cabeza: La articulación puede girar hasta 180°

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

17 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

20 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Longitud máxima

365 mm
Más Información

DIN

31203122
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Longitud mínima

251 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.400 g
Más Información

Longitud de la palanca

240 mm
Más Información

ISO

3315
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

28 mm
Más Información

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
Más Información

Longitud mínima/máxima

251-365 mm
Más Información
Scroll to top