Medidor de profundidad

Ref.: 071576 15
Ver todas las versiones
CALIBRE P.MEDICION PROF.0-300MM

Descripción

CALIBRE P.MEDICION PROF.0-300MM
Medidor de profundidad
Pies de rey de acero inoxidable según DIN 862 en funda de piel sintética
  • Nonio y escala en cromado bruñido
  • Chaveta y tornillo de bloqueo de bronce fosforoso
  • Superficie de medición bien lisa y superpuesta

Material

SST
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

300 mm
Más Información

Valor de escala

0.05 mm
Más Información

DIN

862
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

709.000 g
Más Información

Normas

DIN 862
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-300 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157615
Scroll to top