Escoba

Ref.: 0695944406
Ver todas las versiones
-BSN-SUEDHRZ-ARENGA-ELAST-L600MM

Descripción

-BSN-SUEDHRZ-ARENGA-ELAST-L600MM
Escoba
Para polvo grueso y fino y suciedad en exteriores
  • Resistente a la humedad
  • Con soporte metálico para mango muy robusto

Material

Madera
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

28 mm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Material de las cerdas

Bahía/elastón
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1069.750 g
Más Información
Scroll to top