Escoba para exteriores

Ref.: 0695944421
Ver todas las versiones
-BSN-STR-OUTDOOR-L400MM

Descripción

-BSN-STR-OUTDOOR-L400MM
Escoba para exteriores
Para suciedad resistente en exteriores
  • Excepcional durabilidad gracias al robusto cuerpo de madera plano con rascador para la suciedad persistente
  • Esta escoba también incorpora un cuello metálico de elevada robustez
  • Este producto puede usarse en zonas húmedas
  • Hilera central de las cerdas de cable de acero

Material

Madera
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

28 mm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas mixtas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

937.000 g
Más Información
Scroll to top