Escoba para exterior Piassava

Ref.: 0695943966
Ver todas las versiones
DDU/BRM-YRD-PASSAVA-L400MM

Descripción

DDU/BRM-YRD-PASSAVA-L400MM
Escoba para exterior Piassava
Para polvo y suciedad gruesa. También es apto para lechadas.
  • Madera plana con orificio para el mango
  • Fibras naturales muy resistentes

Material

Madera
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

24 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Material de las cerdas

Piassava
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

771.000 g
Más Información
Scroll to top