Escoba para exterior, Elaston

Ref.: 0695943963
Ver todas las versiones
DDU/BRM-YRD-ELASTON-L400MM

Descripción

DDU/BRM-YRD-ELASTON-L400MM
Escoba para exterior, Elaston
Para suciedad gruesa en exteriores
  • Madera plana con orificio para el mango
  • Resistente al agua

Material

Madera
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Anchura

12 cm
Más Información

Material de las cerdas

Elastón
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

554.000 g
Más Información
Scroll to top