Manguera de ducha

Ref.: 0888906125
Ver todas las versiones
SHWRPIP-PLA-PLANE-(W.TWISTCONUS)

Descripción

SHWRPIP-PLA-PLANE-(W.TWISTCONUS)
Manguera de ducha
Modelo Premium
  • Lado de la ducha con cono giratorio
  • Lateral exterior liso, atractivo y fácil de limpiar
  • Muy flexible, resistente y a prueba de desgarros
  • Autosellada, ya que las juntas están montadas en cautividad en conexiones
  • Homologada por DVGW

Material

PLA
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Longitud

1.25 m
Más Información

Rosca de conexión

Cono de 1/2 pulgadaCono giratorio de 1/2 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

249.750 g
Más Información
Scroll to top