Boquilla acodada tipo clip

Ref.: 0702400718
Ver todas las versiones
DDU BOQUILLA ACODADA PLASTICO 35 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU BOQUILLA ACODADA PLASTICO 35 MM
Boquilla acodada tipo clip
Para las series ISS y TSS

Compatible con

HWS 15-LISS 35ISS 35-SISS 45-M
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702400718

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top