Bolsa de residuos

Ref.: 0899800556
Ver todas las versiones
DDU-BOLSA BASURA 700X1100X0,2 AZUL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-BOLSA BASURA 700X1100X0,2 AZUL
Bolsa de residuos
Sin tira
Película de LDPE resistente a los desgarros, apta para diversos requisitos o aplicaciones
  • Modernos métodos de fabricación para lograr una alta calidad sistemáticamente
  • Disponible en distintos colores
  • El proceso de fabricación puede dar lugar a ligeras variaciones de color

Material

PE
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Diseño

Extrarresistente
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Número de piezas

100 Uds
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

10 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

392321000000
Más Información

Espesor de material

200 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

279.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899800556

Ficha Técnica

32410041.pdf
Scroll to top