Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Ref.: 071572 24
Ver todas las versiones
BOLA GOMA PARA 071572 20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLA GOMA PARA 071572 20
Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Material

RBR
Más Información

Diseño

Dureza Shore aproximadamente 95 A
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.000 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157224

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top