-BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D6,8 Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RW Taladro profesional de aluminio para perforación de precisión en materiales de viruta larga y blanda con una resistencia de hasta 600 N/mm² (por ejemplo, aleaciones de aluminio y aluminio ≤ 10 % Si, cinc, cobre, plásticos termoestables).
Perforación precisa
Esta estable broca helicoidal de diseño corto garantiza una perforación precisa
Autocentrado
La punta dividida garantiza un centrado excelente aun en materiales redondos, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.
Larga vida útil
El acabado HC (corte de alta velocidad) y la geometría precisa del filo de corte asociado garantizan una calidad uniforme del orificio de perforación, a la vez que aseguran un alto grado de precisión y una larga vida útil
Excelente eliminación de virutas
La ranura espiral lisa garantiza una excelente extracción de virutas del orificio de perforación.
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
PL
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
109 mm
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Sección pulida de la punta
HC
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
69 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
1 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
600 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Ángulo de la punta
130 grados
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
6.8 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Material a procesar
Metal no ferroso
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioCobre, de baja aleaciónPlásticos, termoestables
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
23.887 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/ddu-bo-sprl-met-din338-hss-w-d6-80624110680-BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D6,8-BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D6,8<br>Broca helicoidal<br>HSS DIN 338 tipo RW<br>Taladro profesional de aluminio para perforación de precisión en materiales de viruta larga y blanda con una resistencia de hasta 600 N/mm² (por ejemplo, aleaciones de aluminio y aluminio ≤ 10 % Si, cinc, cobre, plásticos termoestables).<br><p class="level1">Perforación precisa</p><P>Esta estable broca helicoidal de diseño corto garantiza una perforación precisa</P><P></P><p class="level1">Autocentrado</p><P>La punta dividida garantiza un centrado excelente aun en materiales redondos, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><P>El acabado HC (corte de alta velocidad) y la geometría precisa del filo de corte asociado garantizan una calidad uniforme del orificio de perforación, a la vez que aseguran un alto grado de precisión y una larga vida útil</P><P></P><p class="level1">Excelente eliminación de virutas</p><P>La ranura espiral lisa garantiza una excelente extracción de virutas del orificio de perforación.</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/173110.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/173110.jpg08930500080893050009089305010893050010/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca helicoidal, metal2024-02-16T19:53:46+0000