-BO--MET-DIN1869-R2-HSC-NIT-D13,0 Broca helicoidal HSCo DIN 1869 R2 de tipo RN La broca de acero inoxidable en espiral extralarga para perforar orificios profundos de acero inoxidable para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A) y aceros para trabajos en caliente, además de para aplicaciones en general en acero de hasta 1200 N/mm² y en fundición de hierro.
Excelente eliminación de virutas
Perfil especial de las ranuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de eliminación de virutas)
Perforación precisa y recta
Márgenes dobles
Vida útil aproximadamente un 30 % más prolongada en comparación con las superficies sin tratar
Márgenes nitrurados
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Cuando vaya a utilizarse esta broca conforme a la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca Longlife extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674...) es ideal para esta tarea.
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Fase nitrada
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Longitud
375 mm
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Sección pulida de la punta
HC
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
260 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1200 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Ángulo de la punta
130 grados
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
13.0 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio
Más Información
DIN
1869
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
269.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/ddu-bo-met-din1869-r2-hsc-nit-d13-00626561300-BO--MET-DIN1869-R2-HSC-NIT-D13,0-BO--MET-DIN1869-R2-HSC-NIT-D13,0<br>Broca helicoidal<br>HSCo DIN 1869 R2 de tipo RN<br>La broca de acero inoxidable en espiral extralarga para perforar orificios profundos de acero inoxidable para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A) y aceros para trabajos en caliente, además de para aplicaciones en general en acero de hasta 1200 N/mm² y en fundición de hierro.<br><p class="level1">Excelente eliminación de virutas</p><P>Perfil especial de las ranuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de eliminación de virutas)</P><P></P><p class="level1">Perforación precisa y recta</p><P>Márgenes dobles</P><P></P><p class="level1">Vida útil aproximadamente un 30 % más prolongada en comparación con las superficies sin tratar</p><P>Márgenes nitrurados</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><P>Cuando vaya a utilizarse esta broca conforme a la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca Longlife extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674...) es ideal para esta tarea.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/172084.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/172084.jpg08930500080893050009089305010893050010/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca helicoidal, metal2024-02-16T19:54:22+0000