Broca helicoidal

Ref.: 0626461000
Ver todas las versiones

-BO--MET-DIN1869-R1-HSC-NIT-D10,0

Descripción

-BO--MET-DIN1869-R1-HSC-NIT-D10,0
Broca helicoidal
HSCo DIN 1869 R1 de tipo RN
La broca de acero inoxidable en espiral extralarga para perforar orificios profundos de acero inoxidable para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A) y aceros para trabajos en caliente, además de para aplicaciones en general en acero de hasta 1200 N/mm² y en fundición de hierro.

Excelente eliminación de virutas

Perfil especial de las ranuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de eliminación de virutas)

Perforación precisa y recta

Márgenes dobles

Vida útil aproximadamente un 30 % más prolongada en comparación con las superficies sin tratar

Márgenes nitrurados

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Cuando vaya a utilizarse esta broca conforme a la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca Longlife extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674...) es ideal para esta tarea.

Profundidad máxima de perforación (D)

20xD
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

185 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

1869
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Fase nitrada
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10.0 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

200 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 1869
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 1869 / 20xD
Más Información
Scroll to top