Tenaza compacta

Ref.: 071506 01
Ver todas las versiones
CIZALLA-COMPACTA-L200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIZALLA-COMPACTA-L200MM
Tenaza compacta
Para cortar cables de acero endurecido
  • Hojas de precisión endurecidas por inducción
  • Rendimiento de corte extraordinariamente alto con aplicación de fuerza reducida gracias a la transmisión mediante palanca

Material

ST
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

6 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

3.6 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

4 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

5.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

328.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150601

Ficha Técnica

32408729.pdf
Scroll to top