Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
Accionamiento externo |
WS6 |
Material |
Acero de fácil mecanizado |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
3 mm |
Longitud |
20 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
6 mm |
Ancho de llave |
6 mm |
Longitud de rosca exterior |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
4.500 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Catálogo General |
0968000320 |