Espárrago distanciador de latón

Ref.: 0968000210
Ver todas las versiones
PERNO ANCLAJE METAL-LL7-M4X10MM

Descripción

PERNO ANCLAJE METAL-LL7-M4X10MM
Espárrago distanciador de latón
Con rosca interna/externa

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.349 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top