Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
10 mm |
Longitud de trabajo |
72 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Dientes afilados y para madera |
Grosor máximo del material |
45 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Madera dura, madera blandaMadera encolada |
Adecuado para |
PVCPlancha aglomeradaPlanchas aglomeradas recubiertas de plástico |
Grosor |
1.7 mm |
Material a procesar |
Madera |
Espaciado entre dientes |
4.0 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
Grosor mínimo/máximo del material |
10-45 mm |
Catálogo General |
060811690 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |
Ficha Técnica |
32405445.pdf |