BLDE-JIGSAW-MET-25PCS-MULTIBL75 Hoja de sierra para caladora, metal, multihoja tres estrellas Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.
Alta capacidad de corte y vida útil prolongada
Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T
Líquido refrigerante
Aceites de corte y taladro, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.
El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.
https://www.wurth.es/ddu-blde-jigsaw-met-25pcs-multibl75480187BLDE-JIGSAW-MET-25PCS-MULTIBL75BLDE-JIGSAW-MET-25PCS-MULTIBL75<br>Hoja de sierra para caladora, metal, multihoja tres estrellas<br>Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos<br><ul><li>Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.</li><li>Alta capacidad de corte y vida útil prolongada</li><li>Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T</li></ul><br><p class="level1">Líquido refrigerante</p><br/><P>Aceites de corte y taladro, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).</P><br><ul><li>Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.</li><br/><li>Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.</li><br/><li>El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/87962277.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/87962277.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:52:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!