Hoja de sierra circular de mano

Ref.: 0610140240
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-140X24X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-140X24X20
Hoja de sierra circular de mano
Universal para uso móvil

Para cortes longitudinales y transversales

Máxima velocidad de rotación

10900 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

20 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura/suave, longitudinalmente para las fibras
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

24 Uds
Más Información

Diámetro

140 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.6 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

140 x 2,6 / 1,6 x 20 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,6 / 1,6 mm
Más Información

Catálogo General

0610140240

Ficha Técnica

32405436.pdf

Ficha Técnica

32409588.pdf
Scroll to top