Punta E 6.3 TX (1/4 pulgadas)

Ref.: 06143725
Ver todas las versiones

BIT-TX25-HO-14IN-L70MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-TX25-HO-14IN-L70MM
Punta E 6.3 TX (1/4 pulgadas)
con orificio
Punta para tornillos TX de todos los tamaños más habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX

  • La punta de acero garantiza una larga vida útil
  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de impronta para usos habituales

Una punta para herramientas de mano y máquinas

  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

TX25
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

4.43 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.400 g
Más Información

Catálogo General

06143725

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top