Punta robusta para la mayoría de tornillos TX
Una punta para herramientas de mano y máquinas
Material |
ST |
Tipo de punta |
TX con orificio |
Longitud |
70 mm |
Accionamiento |
E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tamaño de la punta |
TX20 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
3.86 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.400 g |
Catálogo General |
06143720 |
Ficha Técnica |
32408713.pdf |