Grosor del filo de corte |
0.8 mm |
Tipo de punta |
Ranura |
Longitud |
73 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Anchura del filo de corte |
5.0 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
12.600 g |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte |
0,8 x 5,0 mm |
Catálogo General |
0614175662 |
Ficha Técnica |
32408713.pdf |
Ficha Técnica |
32408705.pdf |