BIT-CLWSPN-SZ6-14IN-L70MM

Ref.: 0614176406
Ver todas las versiones

BIT-CLWSPN-SZ6-14IN-L70MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-CLWSPN-SZ6-14IN-L70MM

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Llave de garra
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

Llave de garras 6
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176406

Ficha Técnica

32408713.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top