Punta cinco estrellas con orificio E 6.3 (1/4")

Ref.: 0614176425
Ver todas las versiones

BIT-5STAR-HO-SZ25-14IN-L70MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-5STAR-HO-SZ25-14IN-L70MM
Punta cinco estrellas con orificio E 6.3 (1/4")

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

De estrella de cinco puntas con orificio
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

5star SZ25
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.600 g
Más Información

Catálogo General

0614176425

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top